曜日別特売
4NSTM08-1.25 インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73077148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用スタッドボルトセッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番254-2415注文コード73077148品番4NSTM08-1.25
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。

差込角(mm[inch])12.7トラスコ品番254-2415長さ(mm)45サイズM8質量(g)84ピッチ(mm)1.25差込角(mm)12.7[1/2]寸法D1(Φmm)14.5寸法D2(Φmm)25
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする