曜日別特売
PPH80 ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73077516

ピンポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番254-2358注文コード73077516品番PPH80
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。

トラスコ品番254-2358高さ(mm)30質量(g)24.5縦(mm)32.5横(mm)62.8
関連資料:(0.3MB)
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

商品説明動画

TONE ピンポンチ(PP)【TONE公式】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 作業に必要
その他業種

これがないと作業できませんでした。値段の割には良い製品です。

対象商品 : 49364245
2024-02-07
用途: ピン脱着
株式会社SAN-A建設業・工事業

他のに比べて硬くて曲がらない。
予備で追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 49364218
2018-07-10
用途: エアーガンの分解

手元に届き早速、エアーガンの分解に使用してみました。
握った感じは非常に良く、握り易いです。
エアーガンなので、それほど強くは叩きませんが、
軽い力でも、確実に力が伝わり、簡単にピン等が抜けます。
見た目もカッコよく、購入して正解でした。
大変良い商品をありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする