曜日別特売
PBDAES16X85-A-ZC253A2 ペンシリンダシリーズ PBDAES16X85 コガネイ 73090797

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X85

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個取付基本形注文コード73090797品番PBDAES16X85-A-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥16,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)85作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする