JTC
クイックタイヤリフター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73091157
品番
JTCWD1030
参考基準価格(税別)
¥139,980
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評
上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ
回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)
50
差込角(mm)
12.7
範囲(mm)
リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078
ローラーサイズ(mm)
240
ベース寸法(mm)
876×720×101.60
ローラー間隔(mm)
430(ローラ⇔ローラ)
適合車種
軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応
適合タイヤサイズ
外径:530~820mm、幅:280mmまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
JTCWD1030 クイックタイヤリフター
参考になった