JTCK3083J 9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット JTC 73091297

JTCK3083J 9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット JTC 73091297
JTCK3083J 9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット JTC 73091297

9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73091297品番JTCK3083J
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5セット商品数8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする