JTC
ヘッドライトクリーナーバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73091489
品番
JTC7938X
参考基準価格(税別)
¥19,980
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様
回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
130
質量(kg)
0.6
ねじ径
パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ディスク径(Φmm)
75
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※限定100SET
商品説明動画
ヘッドライトクリーナーバフ JTC7938X(JTC7938)
参考になった