付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約230/約237(着脱式マイクロホン含む)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)1.2・3.0接続方式3.5mm4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000指向性ハイパーカーディオイドインピーダンス(Ω)45ドライバーユニット(Φmm)45音圧感度(dB/mW)(出力)98音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)イヤホン形状オーバーヘッド型