曜日別特売
ATH-GDL3 WH ワイヤードゲーミングヘッドセット audio-technica 73092453

ワイヤードゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ホワイト型式【ヘッドホン部】オープンバックダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型注文コード73092453品番ATH-GDL3 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。

付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)型式【ヘッドホン部】オープンバックダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型ホワイト質量(g)約220/約227(着脱式マイクロホン含む)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)1.2・3.0接続方式3.5mm4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000指向性ハイパーカーディオイドインピーダンス(Ω)45ドライバーユニット(Φmm)45音圧感度(dB/mW)(出力)98音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)イヤホン形状オーバーヘッド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする