曜日別特売
PBDAPS10X10-M-ZC201A1 ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイ 73093834

ペンシリンダシリーズ PBDAPS10

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10取付ノーズ形注文コード73093834品番PBDAPS10X10-M-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする