ペンシリンダシリーズ PBDAPS10

ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093737PBDAPS10X10-M-1A-ZC205A110片フート形
9,890
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093746PBDAPS10X10-M-1A-ZC230B110片フート形
11,460
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093755PBDAPS10X10-M-1A-ZC230B210片フート形
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093764PBDAPS10X10-M-1-ZC205A110両フート形
9,920
9,098
10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093773PBDAPS10X10-M-1-ZC205A210両フート形
12,790
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093782PBDAPS10X10-M-1-ZC230B110両フート形
11,490
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093798PBDAPS10X10-M-1-ZC253A110両フート形
11,130
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093807PBDAPS10X10-M-1-ZC253A210両フート形
15,210
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093816PBDAPS10X10-M-3-ZC230B110フランジ形
11,490
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093825PBDAPS10X10-M-3-ZC230B210フランジ形
15,930
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093834PBDAPS10X10-M-ZC201A110ノーズ形
9,810
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093843PBDAPS10X10-M-ZC201A210ノーズ形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093852PBDAPS10X10-M-ZC205A110ノーズ形
9,810
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093868PBDAPS10X10-M-ZC205A210ノーズ形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093877PBDAPS10X10-M-ZC230B110ノーズ形
11,380
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093886PBDAPS10X15-M-1A-ZC205A115片フート形
9,890
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093895PBDAPS10X15-M-1A-ZC230B115片フート形
11,460
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093904PBDAPS10X15-M-1A-ZC230B215片フート形
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093913PBDAPS10X15-M-1-ZC205A115両フート形
9,920
9,098
10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093922PBDAPS10X15-M-1-ZC205A215両フート形
12,790
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093938PBDAPS10X15-M-1-ZC230B115両フート形
11,490
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093947PBDAPS10X15-M-1-ZC253A115両フート形
11,130
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093956PBDAPS10X15-M-1-ZC253A215両フート形
15,210
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093965PBDAPS10X15-M-3-ZC230B115フランジ形
11,490
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093974PBDAPS10X15-M-3-ZC230B215フランジ形
15,930
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
73093983PBDAPS10X15-M-ZC201A115ノーズ形
9,810
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093992PBDAPS10X15-M-ZC201A215ノーズ形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094008PBDAPS10X15-M-ZC205A115ノーズ形
9,810
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094017PBDAPS10X15-M-ZC205A215ノーズ形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094026PBDAPS10X15-M-ZC230B115ノーズ形
11,380
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094035PBDAPS10X20-M-1A-ZC205A120片フート形
9,890
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094044PBDAPS10X20-M-1A-ZC230B120片フート形
11,460
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094053PBDAPS10X20-M-1A-ZC230B220片フート形
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094062PBDAPS10X20-M-1-ZC205A120両フート形
9,920
9,098
10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094078PBDAPS10X20-M-1-ZC205A220両フート形
12,790
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094087PBDAPS10X20-M-1-ZC230B120両フート形
11,490
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094096PBDAPS10X20-M-1-ZC253A120両フート形
11,130
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094105PBDAPS10X20-M-1-ZC253A220両フート形
15,210
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094114PBDAPS10X20-M-3-ZC230B120フランジ形
11,490
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094123PBDAPS10X20-M-3-ZC230B220フランジ形
15,930
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094132PBDAPS10X20-M-ZC201A120ノーズ形
9,810
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094148PBDAPS10X20-M-ZC201A220ノーズ形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094157PBDAPS10X20-M-ZC205A120ノーズ形
9,810
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094166PBDAPS10X20-M-ZC205A220ノーズ形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
73094175PBDAPS10X20-M-ZC230B120ノーズ形
11,380
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094184PBDAPS10X25-M-1A-ZC205A125片フート形
9,890
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094193PBDAPS10X25-M-1A-ZC230B125片フート形
11,460
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094202PBDAPS10X25-M-1A-ZC230B225片フート形
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094218PBDAPS10X25-M-1-ZC205A125両フート形
9,920
9,098
10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
73094227PBDAPS10X25-M-1-ZC205A225両フート形
12,790
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする