R-RAF20 フラットロータリ コガネイ 73174325

フラットロータリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)17g6(-0.017~-0.006)
内容量1個注文コード73174325品番R-RAF20
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。

質量(g)8寸法A(mm)17g6(-0.017~-0.006)寸法B(mm)13寸法C(mm)20仕様●本体底面用位置決めリング:RAF20用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする