※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
6.35
材質
【シートパッキン】フッ素ゴム
注文コード
73230529
品番
FUCL-715-6.35-0.07-UP
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。
クラッキング特性が優れています。
材質
【シートパッキン】フッ素ゴム
タイプ
UJR継手
寸法L(mm)
56.4
呼び径
6.35
最高使用圧力(MPa)
16.2
オリフィス径(Φmm)
4
配管接続口径
1/4OD
寸法HEX(mm)
【B】17
図面番号
3
圧力(MPa)
【閉止】0.0294~
クラッキング圧力(kPa)
6.86
内面処理
UP処理(フジキン特殊表面処理)
最大Cv値
0.35