曜日別特売
FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547
FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547
FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547
FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547
FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547
FUCL-715-6.35-0.7-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230547

フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個呼び径6.35材質【シートパッキン】フッ素ゴム注文コード73230547品番FUCL-715-6.35-0.7-UP
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。
クラッキング特性が優れています。

材質【シートパッキン】フッ素ゴムタイプUJR継手寸法L(mm)56.4呼び径6.35最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)4配管接続口径1/4OD寸法HEX(mm)【B】17図面番号3圧力(MPa)【閉止】0.0049~クラッキング圧力(kPa)68.6内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)最大Cv値0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする