曜日別特売
FUFT-115D-5 フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUFT-115D-5 フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231055
FUFT-115D-5 フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231055
FUFT-115D-5 フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231055
FUFT-115D-5 フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231055

フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個注文コード73231055品番FUFT-115D-5
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。

形状ティータイプタイプねじ込み継手寸法L(mm)70呼び径Rc1/2最高使用圧力(MPa)16.2寸法B(mm)36エレメント(μm)5配管接続口径1/2BH(mm)52h(mm)16図面番号4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする