曜日別特売
UJR-19.05-6.35MS-AW-316LM フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-19.05-6.35MS-AW-316LM フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233171
UJR-19.05-6.35MS-AW-316LM フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233171

フジキン UJR継手(ガスケット継手)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個呼び径D(mm)6.35材質SUS316LWメルト極低Mn材形状自動溶接用異径スリーブ注文コード73233171品番UJR-19.05-6.35MS-AW-316LM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【ガスケット継手UJRの特長】
ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。
スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。
シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

材質SUS316LWメルト極低Mn材形状自動溶接用異径スリーブ寸法L(mm)51.5呼び径(mm)19.05寸法L1(mm)19.05寸法D1(mm)4.4寸法D2(mm)16.57寸法D3(mm)22.2寸法D4(mm)29.1呼び径D(mm)6.35内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする