曜日別特売
UJR-9.52G-0-2 フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-9.52G-0-2 フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233566
UJR-9.52G-0-2 フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233566
UJR-9.52G-0-2 フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233566

フジキン UJR継手(ガスケット継手)

商品レビューを投稿する
110日以内出荷返品不可110日以内出荷とは
内容量1個材質SUS316L(Wメルト)形状オリフィス型ガスケット注文コード73233566品番UJR-9.52G-0-2
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

【ガスケット継手UJRの特長】
ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。
スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。
シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

材質SUS316L(Wメルト)形状オリフィス型ガスケット呼び径(mm)9.52寸法D(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする