曜日別特売
VUBV-115EN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUBV-115EN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234230
VUBV-115EN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234230
VUBV-115EN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234230
VUBV-115EN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234230

フジキン ボールバルブ(V series)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
オリフィス径(Φmm)22.2
寸法L(mm)91.2
接続3/4NPT
内容量1個注文コード73234230品番VUBV-115EN
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。
最高使用圧力:15.1MPa
1/4回転のハンドル操作で開閉可能。
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。
手動バルブです。
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。

タイプ手動ボールバルブ寸法L(mm)91.2寸法H(mm)74.7最高使用圧力(MPa)15.1オリフィス径(Φmm)22.2接続3/4NPT接続形式NPT寸法H1(mm)64寸法G(mm)152寸法H2(mm)31.8ハンドル色寸法H3(mm)63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする