曜日別特売
VUWH-6.35-M5-HAV-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6.35-M5-HAV-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234616
VUWH-6.35-M5-HAV-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234616
VUWH-6.35-M5-HAV-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234616

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個形状ハーフユニオン呼び径(mm)【A】6.35注文コード73234616品番VUWH-6.35-M5-HAV-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ハーフユニオンTM5×0.8タイプチューブ(インチサイズ)とメートルおねじ寸法L(mm)28.4呼び径(mm)【A】6.35内径(Φmm)【Oリング】3.8線径(Φmm)【Oリング】1.9寸法D(mm)2.4寸法W(mm)14.3寸法N(mm)21寸法I(mm)15.2呼び径(inch)【A】1/4"H(mm)5寸法L(inch)1.12寸法D(inch)0.09"寸法H(inch)0.2寸法I(inch)0.6寸法N(inch)0.83寸法W(inch)9/16"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする