曜日別特売
VUWH-6CF-FJS-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6CF-FJS-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234625
VUWH-6CF-FJS-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234625

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)【A】6注文コード73234625品番VUWH-6CF-FJS-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

仕様熱電対対応形状ハーフユニオン(G)TG3/8Aタイプチューブ(ミリサイズ)とISO平行おねじ寸法L(mm)38.9呼び径(mm)【A】6寸法W(mm)22寸法M(mm)11.2寸法N(mm)31.5寸法K(mm)21.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする