曜日別特売
VUW-IN-6.35-3.9-DBZ-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-IN-6.35-3.9-DBZ-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234668
VUW-IN-6.35-3.9-DBZ-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234668

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個形状インサートブッシュ呼び径(mm)【A】6.35寸法A1(mm)3.9注文コード73234668品番VUW-IN-6.35-3.9-DBZ-V
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状インサートブッシュタイプインチサイズ寸法L(mm)16呼び径(mm)【A】6.35寸法L1(mm)14.5寸法D(mm)2.9寸法A1(mm)3.9呼び径(inch)【A】1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする