曜日別特売
VUWLR-9.52-9.52-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWLR-9.52-9.52-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234738
VUWLR-9.52-9.52-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234738

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個形状エルボレデューサー呼び径(mm)【A】9.52、【A1】9.52注文コード73234738品番VUWLR-9.52-9.52-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状エルボレデューサータイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ)呼び径(mm)【A】9.52、【A1】9.52寸法D(mm)7.1寸法E(mm)30.5寸法D1(mm)6.8寸法W(mm)15.9寸法N(mm)23.1寸法I(mm)16.8寸法E1(mm)31.5呼び径(inch)【A】3/8"、【A1】3/8"寸法W(inch)5/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする