曜日別特売
VUWPTL-6.35AF-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWPTL-6.35AF-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234756
VUWPTL-6.35AF-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234756

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個形状ティーエルユニオン呼び径(mm)【A】6.35注文コード73234756品番VUWPTL-6.35AF-V
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ティーエルユニオンTG1/8タイプチューブ(インチサイズ)とISO平行おねじ(ポジショナブル)寸法L(mm)8.1呼び径(mm)【A】6.35寸法D(mm)4寸法E(mm)26.9寸法W(mm)12.7寸法M(mm)17.3寸法N(mm)19.6寸法I(mm)15.2寸法E1(mm)26.4呼び径(inch)【A】1/4"寸法(inch)【M】0.68"【Wa】9/16"Oリング8×1.8-G寸法L(inch)0.32"寸法D(inch)0.16"寸法Wa(mm)14.3寸法E(inch)1.06"寸法E1(inch)1.04"寸法I(inch)0.6"寸法N(inch)0.77"寸法W(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする