曜日別特売
VUWR-12.7-26.7-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-12.7-26.7-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234765
VUWR-12.7-26.7-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234765

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個形状ウェルディングレデューサー(オス)呼び径(mm)【A】12.7注文コード73234765品番VUWR-12.7-26.7-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

仕様熱電対対応形状ウェルディングレデューサー(オス)タイプチューブ(インチサイズ)とパイプ(ANSI)寸法L(mm)50.5呼び径(mm)【A】12.7寸法D(mm)10.4寸法W(mm)27寸法N(mm)40.4パイプ径(Φmm)26.7呼び径(inch)【A】1/2"H(mm)19寸法L(inch)1.99"寸法D(inch)0.41"パイプ直径(inch)3/4"寸法H(inch)0.75"寸法N(inch)1.59"寸法W(inch)1・1/16"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする