曜日別特売
VUWR-6.35-6.35-H1.0-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-6.35-6.35-H1.0-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234817
VUWR-6.35-6.35-H1.0-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234817

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個形状オリフィスレデューサー呼び径(mm)【A】6.35、【A1】6.35注文コード73234817品番VUWR-6.35-6.35-H1.0-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状オリフィスレデューサータイプチューブ(インチサイズ)寸法L(mm)39.2呼び径(mm)【A】6.35、【A1】6.35寸法D(mm)1寸法W(mm)12.7寸法N(mm)31.8寸法I(mm)15.2呼び径(inch)【A】1/4"、【A1】1/4"寸法W(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする