曜日別特売
VUWTLR-3.2-3.2-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234860

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTLR-3.2-3.2-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234860
VUWTLR-3.2-3.2-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234860

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個形状ティーエルレデューサー呼び径(mm)【A】3.17、【A1】3.17注文コード73234860品番VUWTLR-3.2-3.2-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ティーエルレデューサータイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ)呼び径(mm)【A】3.17、【A1】3.17寸法D(mm)2.3寸法E(mm)24.6寸法D1(mm)2寸法W(mm)12.7寸法N(mm)18寸法I(mm)12.7寸法E1(mm)22.8呼び径(inch)【A】1/8"、【A1】1/8"寸法W(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする