曜日別特売
SP-RAF20 フラットロータリ コガネイ 73236966

フラットロータリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)27
内容量1個注文コード73236966品番SP-RAF20
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。

質量(g)34寸法A(mm)27寸法B(mm)3.4寸法C(mm)18g6(-0.017~-0.006)寸法D(mm)13寸法E(mm)36.5仕様●クロスローラベアリング用スペーサ:RAF20用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする