作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形作動範囲(mm)6.0~8.5タイプセンサタイプストローク(mm)125寸法A(mm)140寸法B(mm)27寸法C(mm)100寸法D(mm)47リード線長さ(mm)3000シリンダー径(Φmm)25スイッチ数2個付(センサスイッチ)応差2(mm)クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):98.1