SULS25X150-CS3HB1 スライドユニット コガネイ 73237788

スライドユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150シリンダー径(Φmm)25注文コード73237788品番SULS25X150-CS3HB1
参考基準価格(税別)¥65,460販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形作動範囲(mm)6.0~8.5タイプセンサタイプストローク(mm)150寸法A(mm)140寸法B(mm)39.5寸法C(mm)100寸法D(mm)59.5リード線長さ(mm)3000シリンダー径(Φmm)25スイッチ数1個付(センサスイッチ)応差2(mm)クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):98.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする