※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ホース内径(Φmm)50.8長さ(mm)1400注文コード73241519品番エアーホース 50x1400L 1005=1005
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。