曜日別特売
CDG1ZA25-400Z1-C73 CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 73247810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25注文コード73247810品番CDG1ZA25-400Z1-C73
参考基準価格(税別)¥16,520販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)400ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする