曜日別特売
SK5982XXR 工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC 73249587

SK5982XXR 工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC 73249587
SK5982XXR 工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC 73249587

工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容●入組品:SK5981XT●チェスト:SKX0223R●ワゴン:SKX2613注文コード73249587品番SK5982XXR
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。
6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。
工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
新型チェストを採用。

用途自動車及び機械整備全般に使用可能。セット内容●入組品:SK5981XT●チェスト:SKX0223R●ワゴン:SKX2613レッド内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
※異常が認められた場合は使用しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※改造しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする