曜日別特売
383563 ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(旧:日立工機) 73270788

※イメージ図

ビトリファイド砥石 205mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード73270788品番383563
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)
適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする