曜日別特売
CDM2F32-820Z1 CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 73271086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)820注文コード73271086品番CDM2F32-820Z1
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)820ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする