曜日別特売
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357

TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357
TW-S223 NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR 73271357

NKジャケット(反射材付き) TW-S223

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オレンジ
サイズS
内容量1枚注文コード73271357品番TW-S223
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。
多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつも見た目はスタイリッシュなデザイン。
レディース対応も充実したダイバーシティモデル。
アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。
高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。

色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
混率(%)
ポリエステル85、綿15
着丈(cm)
62
色番
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする