TDA6X10-ZC130B1 駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ 73284173

駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73284173品番TDA6X10-ZC130B1
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする