曜日別特売
T-SGDAQ10X20-ZE235B2 ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様) コガネイ 73286876

ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダ内径(Φmm)10注文コード73286876品番T-SGDAQ10X20-ZE235B2
参考基準価格(税別)¥39,480販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動方式複動片ロッド仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5作動速度範囲(mm/s)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする