曜日別特売
CL2600-A3 ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73295200

CL2600-A3 ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73295200
CL2600-A3 ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73295200
CL2600-A3 ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73295200

ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズLベージュ注文コード73295200品番CL2600-A3
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ストレッチ素材×制電仕様で快適。機能性とデザインが洗練されたコートです。
動きやすさとすっきりした見た目を両立した、こだわりのデザイン設計です。
ストレッチ性に優れたポリエステル素材を使用。綿タッチの柔らかな風合いで、快適な着心地を実現しました。
静電気を抑えて、ほこりが付きにくく、衣服がまとわりつきにくい制電素材です。
左胸ポケットと両腰ポケット付き。内ポケットと底補強があり、安心して物を入れられます。
ベージュ・ホワイト・ブラック・ブルーの4色展開です。
ナチュラル系スーパーやカフェ、雑貨店、ビューティサロン、花屋、研究機関など、幅広い業種におすすめです。

用途飲食店やカフェのスタッフ、ナチュラル系スーパー、道の駅など、業種を問わないユニフォーム仕様ボタン留め・左胸ポケット・両腰ポケット(内ポケット)ベージュサイズL規格男女兼用胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)64袖丈(cm)50着丈(cm)94機能コットンライク・制電・ストレッチ生地コットンライクストレッチツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする