コガネイ
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73311997
品番
V125MC
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様
●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)
0.15
使用温度範囲(℃)
5~60
ポート数
3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)
0~-0.1
作動方式
スチールローラ
使用流体
真空
取付方向
自由
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm
2
)5.5(0.27)
操作力(g)
最低1500