曜日別特売
Y-DV25 スリムシリンダ コガネイ 73346823

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード73346823品番Y-DV25
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする