コガネイ
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73360507
品番
ZC130B-RAPS20
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様
●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用
ホルダー
ホルダ付
リード線長さ(mm)
3000
応差
0.3(mm)以下
作動範囲(mm)
1.5~4.7