曜日別特売
ZE135A-MRV クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ 73361015

クリーン仕様フラットロッドレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最高感度位置(mm):6注文コード73361015品番ZE135A-MRV
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。

スイッチ種類無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しリード線長さ(mm)1000適合シリンダMRV仕様●最高感度位置(mm):6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする