曜日別特売
ZG530A-DA63 スリムシリンダ コガネイ 73361602

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シリンダ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード73361602品番ZG530A-DA63
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする