寸法E(mm)6寸法F(mm)6シリンダー径(Φmm)10スイッチ数2個付(センサスイッチ)機能スタンダードシリンダ応差1.0(mm)以下クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)作動範囲(mm)2.5~4.0繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01ストローク(mm)100寸法A(mm)157寸法B(mm)147寸法C(mm)101寸法D(mm)40リード線長さ(mm)1000仕様●ストローク調節機構:ショックアブソーバ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500