ME8681 電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社 73364116

電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24)ME8681

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73364116
品番
ME8681
参考基準価格(税別)¥104,710販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!
「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)
メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。

定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
コンセント
C13×24コ口
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする