VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73364999
品番
MJ2498M
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!
特許取得の結線完了表示機能付です。
透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。
オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。
オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。

定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
色(本体)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする