曜日別特売
- 洗浄椀 アサヒ興洋 73368128

洗浄椀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別亀甲 黒
内容量1個注文コード73368128品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質飽和ポリエステル樹脂種別亀甲 黒サイズ(cm)Φ11.7×6.1加工抗菌・防臭対応レンジ・食洗機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする