曜日別特売
- 浅型ストッキングネット オーエ 73369406

浅型ストッキングネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード73369406品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ストッキングタイプの水切りネット!浅型排水口に編み目の細かいストッキングタイプ。
【浅型排水口用水切りネット】排水カゴの汚れを少なくし、お手入れの手間を省きます。
水切れも抜群!ストッキング素材のように網目が細かいので、小さなゴミでもしっかりキャッチ。

タイプ浅型排水口用材質ポリエステル適合サイズ(cm)(深さ)10以下寸法(縦×横)(cm)13×10、(伸張時)13×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73369406
2024-03-14
用途: キッチンの排水用で使用
テクループサービス業

現在も使用していますが非常に扱いやすいと女房から好評、再購入を頼まれたため複数個購入しました。

対象商品 : 73369406
2019-06-09
用途: キッチンの流しゴミ受け
その他業種

ネットの中心で縫い込んで有るため、1~2回使用後に交換使用と
するとごみが捨てにくい、縫い込みの糸が邪魔になる。1回使用で
捨てるなら問題ないが、節約するには邪魔になる。
またゴミがネットから滑りにくく、そこに溜まらず途中で引っかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする