SPD-K サンパック・デリカ サンナップ 73372093

サンパック・デリカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)
寸法(mm)約120×120×62
内容量1セット(3個)注文コード73372093品番SPD-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

本体電子レンジOK!使い捨てフードパックおかずが映えるグリーンチェックな弁当容器。
パチンと閉まるかん合蓋。本体電子レンジOK。(蓋をはずしてください)

材質【本体】ポリプロピレン・タルク(天然資源)複合シート、【ふた】ポリスチレン形状深型寸法(mm)約120×120×62容量(mL)450アズワン品番65-0448-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする