AICA(アイカ工業)
セラール施工部材 アルミジョイナー 見切り用 M形状
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20本)
色
シルバー
注文コード
73372288
品番
ZK-1201M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
8,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
表面仕上げ
アルマイト仕上
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):-
材質
アルミ
長さ(mm)
3075
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。