曜日別特売
XD566102R2【ワケあり】 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 73372349

XD566102R2【ワケあり】 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 73372349
XD566102R2【ワケあり】 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 73372349

埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
45.6
注文コード
73372349
品番
XD566102R2【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98022,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
光源色
昼白色
ランプ
直管形LED22.8W(G13)
色温度(K)
5000
タイプ
3400lmタイプ
明るさ
Hf32W高出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.4
皮相電力(VA)
47/49/51(100V/200V/242V)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
1282
幅(mm)
320
質量(kg)
5.5
取付
埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
45.6
本体
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
光束(Lm)
6220
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
1270×300
連結
可能型(別売MA001)
調光の可否
遮光(°)
15
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする